Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Spannkopf NIRO f. Spannband 25x0,3mm m. Anschlussklemme 2 x 4-25mm²

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 540900

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Spannkopf

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013364076532

Sonepar Artikelnummer

120024682

Hersteller Artikelnummer

540900

Hersteller Typ

SPK 25 BRS AQ4 25 V2A

Hersteller Artikel Nr.:

540900

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Spannkopf

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.055 kg

Erdungsbandrohrschelle zum Einbinden von Rohren in den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540. Ausführung Spannkopf separat, zum Kombinieren mit Endlos-Spannband 25 x 0,3 mm, Anschlussquerschnitt 4-25 mm².