DEHN - Spannungsanzeigegerät DEHNcap A-LRM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 767112
Nennspannung - 1 .. 45 kV
Anzeigeart - optisch
Systemart - LRM
Mit Eigenprüfvorrichtung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364074361
Sonepar Artikelnummer
120024905
Hersteller Artikelnummer
767112
Hersteller Typ
SAG DCA A LRM
Hersteller Artikel Nr.:
767112
Nennspannung:
1 .. 45 kV
Anzeigeart:
optisch
Systemart:
LRM
Mit Eigenprüfvorrichtung:
Ja
Geräteart:
Spannungsanzeigegerät
Frequenz:
50 Hz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303320
Gewicht:
0.150 kg


