DEHN - Spannungsanzeiger DEHNcap P-HR m. Gebrauchsanweisung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 767101
Nennspannung - 1 .. 45 kV
Anzeigeart - optisch
Systemart - HR
Mit Eigenprüfvorrichtung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364069541
Sonepar Artikelnummer
120024901
Hersteller Artikelnummer
767101
Hersteller Typ
SAG DCA P HR GA
Hersteller Artikel Nr.:
767101
Nennspannung:
1 .. 45 kV
Anzeigeart:
optisch
Systemart:
HR
Mit Eigenprüfvorrichtung:
Nein
Geräteart:
Spannungsanzeigegerät
Frequenz:
50 Hz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303320
Gewicht:
0.060 kg


