DEHN - Spannungsanzeiger DEHNcap P-LRM m. Gebrauchsanweisung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 767102
Nennspannung - 1 .. 45 kV
Anzeigeart - optisch
Systemart - LRM
Mit Eigenprüfvorrichtung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364074064
Sonepar Artikelnummer
120024902
Hersteller Artikelnummer
767102
Hersteller Typ
SAG DCA P LRM GA
Hersteller Artikel Nr.:
767102
Nennspannung:
1 .. 45 kV
Anzeigeart:
optisch
Systemart:
LRM
Mit Eigenprüfvorrichtung:
Nein
Geräteart:
Spannungsanzeigegerät
Frequenz:
50 Hz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303320
Gewicht:
0.062 kg


