DEHN - Spannungsprüfer 2-pol. f. NS-Anlagen 120-1000V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766665
Nennspannung - 0.05 .. 1 kV
Anzeigeart - optisch
Ausführung - 2-polig
Verwendbar bei Niederschlägen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364302488
Sonepar Artikelnummer
120510923
Hersteller Artikelnummer
766665
Hersteller Typ
SPN 1000B
Hersteller Artikel Nr.:
766665
Nennspannung:
0.05 .. 1 kV
Anzeigeart:
optisch
Ausführung:
2-polig
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Frequenz:
15 .. 500 Hz
Spannungsart:
AC/DC
Verlängerbar im Handhabebereich:
Nein
Mit Eigenprüfvorrichtung:
Nein
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung:
Schaltanlage und Freileitung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.460 kg


