DEHN - Spannungsprüfer DUSPOL analog, IP65 12-1000 V AC/DC, LED-Anzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700100
Nennspannung - 0.012 .. 1 kV
Anzeigeart - optisch
Ausführung - 2-polig
Verwendbar bei Niederschlägen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364500280
Sonepar Artikelnummer
121117326
Hersteller Artikelnummer
700100
Hersteller Typ
SPN 1000 A
Hersteller Artikel Nr.:
700100
Nennspannung:
0.012 .. 1 kV
Anzeigeart:
optisch
Ausführung:
2-polig
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Spannungsart:
AC/DC
Verlängerbar im Handhabebereich:
Nein
Mit Eigenprüfvorrichtung:
Nein
Herkunftsland:
IE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.318 kg


