DEHN - Spannungsprüfer DUSPOL digital, IP65 1-1000 V AC/1200 V DC, LED/LCD-Anzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700102
Nennspannung - 0.001 .. 1.2 kV
Anzeigeart - akustisch und optisch
Ausführung - 2-polig
Verwendbar bei Niederschlägen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364500297
Sonepar Artikelnummer
121117327
Hersteller Artikelnummer
700102
Hersteller Typ
SPN 1200 D
Hersteller Artikel Nr.:
700102
Nennspannung:
0.001 .. 1.2 kV
Anzeigeart:
akustisch und optisch
Ausführung:
2-polig
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Frequenz:
1 .. 1000 Hz
Spannungsart:
AC/DC
Verlängerbar im Handhabebereich:
Nein
Mit Eigenprüfvorrichtung:
Nein
Herkunftsland:
IE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.345 kg


