DEHN - Spannungsprüfer PHE 15kV 16,7Hz f. Bahnenergieleitungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 767413
Nennspannung - 15 kV
Anzeigeart - optisch
Ausführung - 1-polig
Eintauchtiefe - 765 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364128750
Sonepar Artikelnummer
120995808
Hersteller Artikelnummer
767413
Hersteller Typ
PHE 15 16.7 BEL STK
Hersteller Artikel Nr.:
767413
Nennspannung:
15 kV
Anzeigeart:
optisch
Ausführung:
1-polig
Eintauchtiefe:
765 mm
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Frequenz:
16.7 Hz
Spannungsart:
AC
Gesamtlänge:
1645 mm
Verlängerbar im Handhabebereich:
Ja
Mit Eigenprüfvorrichtung:
Ja
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung:
Bahnanlagen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
1.770 kg


