DEHN - Spannungsprüfer PHE 6...20kV 16,7Hz f. Schalt- u. Weichenheizanlagen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 767415
Nennspannung - 6 .. 20 kV
Anzeigeart - optisch
Ausführung - 1-polig
Eintauchtiefe - 770 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364081116
Sonepar Artikelnummer
120995809
Hersteller Artikelnummer
767415
Hersteller Typ
PHE 6 20 S 16.7 1P
Hersteller Artikel Nr.:
767415
Nennspannung:
6 .. 20 kV
Anzeigeart:
optisch
Ausführung:
1-polig
Eintauchtiefe:
770 mm
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Frequenz:
16.7 Hz
Spannungsart:
AC
Gesamtlänge:
1560 mm
Verlängerbar im Handhabebereich:
Nein
Mit Eigenprüfvorrichtung:
Ja
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung:
Schaltanlage und Freileitung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
1.520 kg


