DEHN - Spannungsprüfer PHE III 10-30kV 50Hz Kat. SL m. Zahnkupplung PHE3 10 30 SL ZK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 767950
Nennspannung - 10 .. 30 kV
Anzeigeart - akustisch und optisch
Ausführung - 1-polig
Verwendbar bei Niederschlägen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364134836
Sonepar Artikelnummer
120301505
Hersteller Artikelnummer
767950
Hersteller Typ
PHE3 10 30 SL ZK
Hersteller Artikel Nr.:
767950
Nennspannung:
10 .. 30 kV
Anzeigeart:
akustisch und optisch
Ausführung:
1-polig
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Spannungsart:
AC
Gesamtlänge:
1050 .. 1750 mm
Verlängerbar im Handhabebereich:
Nein
Mit Eigenprüfvorrichtung:
Ja
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung:
Schaltanlage und Freileitung
Kategorie:
S/L
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
1.444 kg


