DEHN - Spannungsprüfer PHE III 3 10kV 50Hz Kat. S m. Zahnkupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 767941
Nennspannung - 3 .. 10 kV
Anzeigeart - akustisch und optisch
Ausführung - 1-polig
Eintauchtiefe - 620 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364134782
Sonepar Artikelnummer
120301500
Hersteller Artikelnummer
767941
Hersteller Typ
PHE3 3 10 S ZK
Hersteller Artikel Nr.:
767941
Nennspannung:
3 .. 10 kV
Anzeigeart:
akustisch und optisch
Ausführung:
1-polig
Eintauchtiefe:
620 mm
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Spannungsart:
AC
Gesamtlänge:
1485 mm
Verlängerbar im Handhabebereich:
Nein
Mit Eigenprüfvorrichtung:
Ja
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung:
Schaltanlage und Freileitung
Kategorie:
S
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
1.168 kg


