DEHN - Spannungsprüfer PHE III 3...30kV 50Hz Kat. S umschaltbar: 3...10kV 10...30kV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 767733
Nennspannung - 3 .. 30 kV
Anzeigeart - akustisch und optisch
Ausführung - 1-polig
Eintauchtiefe - 880 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364070882
Sonepar Artikelnummer
120040446
Hersteller Artikelnummer
767733
Hersteller Typ
PHE3 U 3 30 S
Hersteller Artikel Nr.:
767733
Nennspannung:
3 .. 30 kV
Anzeigeart:
akustisch und optisch
Ausführung:
1-polig
Eintauchtiefe:
880 mm
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Spannungsart:
AC
Gesamtlänge:
1675 mm
Verlängerbar im Handhabebereich:
Nein
Mit Eigenprüfvorrichtung:
Ja
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung:
Schaltanlage und Freileitung
Kategorie:
S
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
1.294 kg


