DEHN - Spannungsprüfer PHE III 3kV 50Hz Kat. S m. Zahnkupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 767903
Nennspannung - 3 kV
Anzeigeart - akustisch und optisch
Ausführung - 1-polig
Eintauchtiefe - 285 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364134737
Sonepar Artikelnummer
120301495
Hersteller Artikelnummer
767903
Hersteller Typ
PHE3 3 S ZK
Hersteller Artikel Nr.:
767903
Nennspannung:
3 kV
Anzeigeart:
akustisch und optisch
Ausführung:
1-polig
Eintauchtiefe:
285 mm
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Spannungsart:
AC
Gesamtlänge:
1150 mm
Verlängerbar im Handhabebereich:
Nein
Mit Eigenprüfvorrichtung:
Ja
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung:
Schaltanlage und Freileitung
Kategorie:
S
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.992 kg


