DEHN - Spannungsprüfer PHE III 6...20kV 50Hz Kat. S/L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 767740
Nennspannung - 6 .. 20 kV
Anzeigeart - akustisch und optisch
Ausführung - 1-polig
Verwendbar bei Niederschlägen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364071063
Sonepar Artikelnummer
120024899
Hersteller Artikelnummer
767740
Hersteller Typ
PHE3 6 20 SL
Hersteller Artikel Nr.:
767740
Nennspannung:
6 .. 20 kV
Anzeigeart:
akustisch und optisch
Ausführung:
1-polig
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Spannungsart:
AC
Gesamtlänge:
980 .. 1575 mm
Verlängerbar im Handhabebereich:
Nein
Mit Eigenprüfvorrichtung:
Ja
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung:
Schaltanlage und Freileitung
Kategorie:
S/L
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
1.447 kg


