DEHN - Spannungsprüfer PHE III 6...36kV 50Hz Kat. S umsch. 6-20/20-36kV m. Zahnkupp.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 767944
Nennspannung - 6 .. 36 kV
Anzeigeart - akustisch und optisch
Ausführung - 1-polig
Eintauchtiefe - 880 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364277731
Sonepar Artikelnummer
121117340
Hersteller Artikelnummer
767944
Hersteller Typ
PHE3 U 6 36 S SN7728
Hersteller Artikel Nr.:
767944
Nennspannung:
6 .. 36 kV
Anzeigeart:
akustisch und optisch
Ausführung:
1-polig
Eintauchtiefe:
880 mm
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Spannungsart:
AC
Gesamtlänge:
1745 mm
Verlängerbar im Handhabebereich:
Nein
Mit Eigenprüfvorrichtung:
Ja
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung:
Schaltanlage und Freileitung
Kategorie:
S
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
1.380 kg


