DEHN - Spannungsprüfer PHE III 6kV 50Hz Kat. S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 767706
Nennspannung - 6 kV
Anzeigeart - akustisch und optisch
Ausführung - 1-polig
Eintauchtiefe - 285 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364070837
Sonepar Artikelnummer
120078081
Hersteller Artikelnummer
767706
Hersteller Typ
PHE3 6 S
Hersteller Artikel Nr.:
767706
Nennspannung:
6 kV
Anzeigeart:
akustisch und optisch
Ausführung:
1-polig
Eintauchtiefe:
285 mm
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Spannungsart:
AC
Gesamtlänge:
1080 mm
Verlängerbar im Handhabebereich:
Nein
Mit Eigenprüfvorrichtung:
Ja
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung:
Schaltanlage und Freileitung
Kategorie:
S
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
1.013 kg


