DEHN - Spannungsprüfer PHE umschaltbar 3..10kV/50Hz 6..20kV/50Hz 6..20kV/16,7Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 767416
Nennspannung - 3 .. 20 kV
Anzeigeart - optisch
Ausführung - 1-polig
Eintauchtiefe - 770 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364084247
Sonepar Artikelnummer
120995810
Hersteller Artikelnummer
767416
Hersteller Typ
PHE 3 20 S FU 1P
Hersteller Artikel Nr.:
767416
Nennspannung:
3 .. 20 kV
Anzeigeart:
optisch
Ausführung:
1-polig
Eintauchtiefe:
770 mm
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Frequenz:
16.7 Hz
Spannungsart:
AC
Gesamtlänge:
1560 mm
Verlängerbar im Handhabebereich:
Nein
Mit Eigenprüfvorrichtung:
Ja
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung:
Schaltanlage und Freileitung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
2.620 kg


