DEHN - Spannungsprüfer PHG II 20kV 50Hz m. LED-Anzeige Kat. S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766720
Nennspannung - 20 kV
Anzeigeart - optisch
Ausführung - 1-polig
Eintauchtiefe - 720 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364094321
Sonepar Artikelnummer
120015196
Hersteller Artikelnummer
766720
Hersteller Typ
PHG2 20
Hersteller Artikel Nr.:
766720
Nennspannung:
20 kV
Anzeigeart:
optisch
Ausführung:
1-polig
Eintauchtiefe:
720 mm
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Frequenz:
50 Hz
Spannungsart:
AC
Gesamtlänge:
1425 mm
Verlängerbar im Handhabebereich:
Nein
Mit Eigenprüfvorrichtung:
Nein
Einsatzgebiet:
Innenraumanlagen
Anwendung:
Schaltanlagen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
1.700 kg


