DEHN - Spannungsprüfer PHG II 6kV 50Hz m. LED-Anzeige Kat. S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766706
Nennspannung - 6 kV
Anzeigeart - optisch
Ausführung - 1-polig
Eintauchtiefe - 720 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364094307
Sonepar Artikelnummer
120015198
Hersteller Artikelnummer
766706
Hersteller Typ
PHG2 6
Hersteller Artikel Nr.:
766706
Nennspannung:
6 kV
Anzeigeart:
optisch
Ausführung:
1-polig
Eintauchtiefe:
720 mm
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Frequenz:
50 Hz
Spannungsart:
AC
Gesamtlänge:
1425 mm
Verlängerbar im Handhabebereich:
Nein
Mit Eigenprüfvorrichtung:
Nein
Einsatzgebiet:
Innenraumanlagen
Anwendung:
Schaltanlagen
Kategorie:
S
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.800 kg


