DEHN - Spannungsprüferset PHE III 110-132 50Hz Kat. S f. Schaltanlagen/Freileitungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 767131
Nennspannung - 110 .. 132 kV
Anzeigeart - akustisch und optisch
Ausführung - 1-polig
Eintauchtiefe - 880 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364139411
Sonepar Artikelnummer
120995807
Hersteller Artikelnummer
767131
Hersteller Typ
PHE3S 110 132 S
Hersteller Artikel Nr.:
767131
Nennspannung:
110 .. 132 kV
Anzeigeart:
akustisch und optisch
Ausführung:
1-polig
Eintauchtiefe:
880 mm
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Spannungsart:
AC
Gesamtlänge:
3440 mm
Verlängerbar im Handhabebereich:
Ja
Mit Eigenprüfvorrichtung:
Ja
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung:
Schaltanlage und Freileitung
Kategorie:
S
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
6.200 kg


