DEHN - Spannungsprüferset PHE III 20kV 50Hz Kat. L f. Freileitungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 767725
Nennspannung - 20 kV
Anzeigeart - akustisch und optisch
Ausführung - 1-polig
Eintauchtiefe - 190 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364125919
Sonepar Artikelnummer
120164412
Hersteller Artikelnummer
767725
Hersteller Typ
767725
Hersteller Artikel Nr.:
767725
Nennspannung:
20 kV
Anzeigeart:
akustisch und optisch
Ausführung:
1-polig
Eintauchtiefe:
190 mm
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Spannungsart:
AC
Gesamtlänge:
2150 mm
Verlängerbar im Handhabebereich:
Ja
Mit Eigenprüfvorrichtung:
Ja
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung:
Freileitung
Kategorie:
L
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
9.100 kg


