Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Spannungsprüferset PHE III 20kV 50Hz Kat. S f. Schaltanlagen/Freileitungen

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 767724

  • Nennspannung - 20 kV

  • Anzeigeart - akustisch und optisch

  • Ausführung - 1-polig

  • Eintauchtiefe - 1580 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364125902

Sonepar Artikelnummer

120164411

Hersteller Artikelnummer

767724

Hersteller Typ

PHE3S 20 S ZK

Hersteller Artikel Nr.:

767724

Nennspannung:

20 kV

Anzeigeart:

akustisch und optisch

Ausführung:

1-polig

Eintauchtiefe:

1580 mm

Verwendbar bei Niederschlägen:

Ja

Frequenz:

50 Hz

Spannungsart:

AC

Gesamtlänge:

3080 mm

Verlängerbar im Handhabebereich:

Ja

Mit Eigenprüfvorrichtung:

Ja

Einsatzgebiet:

Innenraum- und Freiluftanlagen

Anwendung:

Schaltanlage und Freileitung

Kategorie:

S

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

4.220 kg

Kapazitiver Spannungsprüferset PHE III als zusammengehörige Bauart nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Mit Universalzahnkupplung nach DIN VDE 0682-211 (EN/IEC 60832). Kategorie ''S'' für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung, inklusive Transportbehälter.