DEHN - Spannungsprüferset PHE III 60...110kV Kat. S f.Schaltanl.u.Freileit., KODIERT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 769712
Nennspannung - 60 .. 110 kV
Anzeigeart - akustisch und optisch
Ausführung - 1-polig
Eintauchtiefe - 880 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364242517
Sonepar Artikelnummer
120510938
Hersteller Artikelnummer
769712
Hersteller Typ
PHE3S60 110S CSN7774
Hersteller Artikel Nr.:
769712
Nennspannung:
60 .. 110 kV
Anzeigeart:
akustisch und optisch
Ausführung:
1-polig
Eintauchtiefe:
880 mm
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Spannungsart:
AC
Gesamtlänge:
2840 .. 4470 mm
Verlängerbar im Handhabebereich:
Ja
Mit Eigenprüfvorrichtung:
Ja
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung:
Schaltanlage und Freileitung
Kategorie:
S
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
5.230 kg


