DEHN - Sperrelement f. NH-Sicherungsunterteil Gr.00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785641
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Sperrelement
Zubehör - Nein
Gesamtlänge - 80 mm
Nennspannung - 0 .. 1 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364087897
Sonepar Artikelnummer
120015997
Hersteller Artikelnummer
785641
Hersteller Typ
SE NH00
Hersteller Artikel Nr.:
785641
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Sperrelement
Zubehör:
Nein
Gesamtlänge:
80 mm
Nennspannung:
0 .. 1 kV
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.055 kg


