DEHN - Sperrelement f. NH-Sicherungsunterteil Gr.1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785643
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Sperrelement
Zubehör - Nein
Gesamtlänge - 135 mm
Nennspannung - 0 .. 1 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364087910
Sonepar Artikelnummer
120112284
Hersteller Artikelnummer
785643
Hersteller Typ
SE NH1
Hersteller Artikel Nr.:
785643
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Sperrelement
Zubehör:
Nein
Gesamtlänge:
135 mm
Nennspannung:
0 .. 1 kV
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.080 kg


