DEHN - Sperrelement f. NH-Sicherungsunterteil Gr.2-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785644
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Sperrelement
Zubehör - Nein
Gesamtlänge - 150 mm
Nennspannung - 0 .. 1 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364087927
Sonepar Artikelnummer
120112283
Hersteller Artikelnummer
785644
Hersteller Typ
SE NH2 3
Hersteller Artikel Nr.:
785644
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Sperrelement
Zubehör:
Nein
Gesamtlänge:
150 mm
Nennspannung:
0 .. 1 kV
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.080 kg


