Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Sperrelement f. Reihen-Einbaugeräte H 45mm 1TE

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Sperrelement f. Reihen-Einbaugeräte H 45mm 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 785638

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Sperrelement

  • Zubehör - Nein

  • Gesamtlänge - 52 mm

  • Nennspannung - 0 .. 1 kV

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013364086920

Sonepar Artikelnummer

120015996

Hersteller Artikelnummer

785638

Hersteller Typ

SE REG 1TE

Hersteller Artikel Nr.:

785638

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Sperrelement

Zubehör:

Nein

Gesamtlänge:

52 mm

Nennspannung:

0 .. 1 kV

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.006 kg

Sperrelement nach DIN 40008 für ein- und mehrpolige LS-Schalter mit Klemmmaß 45 mm zum Schutz gegen Wiedereinschalten. Mit aufgedrucktem Symbol - Nicht schalten - nach VBG 125. Für Nennspannungen bis 1000V. Größe: 1 TE (Teilungseinheit)