Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Sperrelement f. Reihen-Einbaugeräte H 45mm 3TE

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Sperrelement f. Reihen-Einbaugeräte H 45mm 3TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 785637

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Sperrelement

  • Zubehör - Nein

  • Gesamtlänge - 52 mm

  • Nennspannung - 0 .. 1 kV

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364100701

Sonepar Artikelnummer

120119152

Hersteller Artikelnummer

785637

Hersteller Typ

SE REG 3TE

Hersteller Artikel Nr.:

785637

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Sperrelement

Zubehör:

Nein

Gesamtlänge:

52 mm

Nennspannung:

0 .. 1 kV

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.014 kg

Sperrelement nach DIN 40008 für ein- und mehrpolige LS-Schalter mit Klemmmaß 45 mm zum Schutz gegen Wiedereinschalten. Mit aufgedrucktem Symbol - Nicht schalten - nach VBG 125. Für Nennspannungen bis 1000V. Größe: 3 TE (Teilungseinheit)