DEHN - Sperrelement f. Schraubsicherungselement E14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785639
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Sperrelement
Zubehör - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Nennspannung - 0 .. 1 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364087019
Sonepar Artikelnummer
120112287
Hersteller Artikelnummer
785639
Hersteller Typ
SE E14
Hersteller Artikel Nr.:
785639
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Sperrelement
Zubehör:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Nennspannung:
0 .. 1 kV
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.015 kg


