DEHN - Sperrelement f. Schraubsicherungselement E27/E33

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785640
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Sperrelement
Zubehör - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Nennspannung - 0 .. 1 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364087026
Sonepar Artikelnummer
120112286
Hersteller Artikelnummer
785640
Hersteller Typ
SE E27 E33
Hersteller Artikel Nr.:
785640
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Sperrelement
Zubehör:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Nennspannung:
0 .. 1 kV
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.055 kg


