Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Stabbürste konisch D 25/85 mm f. Trockenreinigungsset NS -1000V

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 785555

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einzelteile für Reinigungsset

  • Zubehör - Nein

  • Gesamtlänge - 240 mm

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364087484

Sonepar Artikelnummer

120025493

Hersteller Artikelnummer

785555

Hersteller Typ

STB 85 K NS

Hersteller Artikel Nr.:

785555

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einzelteile für Reinigungsset

Zubehör:

Nein

Gesamtlänge:

240 mm

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

96039099

Gewicht:

0.100 kg

Stabbürste 85 mm, Borsten konisch. Einzelteil für Trockenreinigungsset TRS NS.