DEHN - Stabbürste z. Absaugen D 80mm L 240mm f. Trockenreinigungsset MS -36kV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785171
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einzelteile für Reinigungsset
Zubehör - Nein
Gesamtlänge - 205 mm
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364082106
Sonepar Artikelnummer
120112282
Hersteller Artikelnummer
785171
Hersteller Typ
STB 80 MS
Hersteller Artikel Nr.:
785171
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einzelteile für Reinigungsset
Zubehör:
Nein
Gesamtlänge:
205 mm
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96039099
Gewicht:
0.105 kg


