DEHN - Stahlblechkoffer 920x160x100mm f. Spannungsprüfer PHE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766703
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Koffer
Zubehör - Ja
Werkstoff - Stahl
Gesamtlänge - 920 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364080379
Sonepar Artikelnummer
120015197
Hersteller Artikelnummer
766703
Hersteller Typ
SKL 92 16 10
Hersteller Artikel Nr.:
766703
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Koffer
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Gesamtlänge:
920 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42021990
Gewicht:
5.029 kg


