DEHN - Stahlblechkoffer 950x210x100mm f. Spannungsprüfer PHE III

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 767701
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Koffer
Zubehör - Ja
Werkstoff - Stahl
Gesamtlänge - 950 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364071292
Sonepar Artikelnummer
120024917
Hersteller Artikelnummer
767701
Hersteller Typ
SKL 95 21 10
Hersteller Artikel Nr.:
767701
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Koffer
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Gesamtlänge:
950 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42021990
Gewicht:
5.700 kg


