DEHN - Stahlblechkoffer leer f. EuK-Set TI f. KVS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Koffer
Zubehör - Ja
Werkstoff - Stahl
Gesamtlänge - 380 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364007628
Sonepar Artikelnummer
120015187
Hersteller Artikelnummer
766300
Hersteller Typ
SBKL EKS TI KVS
Hersteller Artikel Nr.:
766300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Koffer
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Gesamtlänge:
380 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42021990
Gewicht:
1.200 kg


