DEHN - Stahlblechkoffer leer f. EuK-Set VI f. KVS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 745900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Koffer
Zubehör - Ja
Werkstoff - Stahl
Gesamtlänge - 440 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364082731
Sonepar Artikelnummer
120025454
Hersteller Artikelnummer
745900
Hersteller Typ
SBKL EKS VI KVS
Hersteller Artikel Nr.:
745900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Koffer
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Gesamtlänge:
440 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42021990
Gewicht:
3.710 kg


