DEHN - Stangenhalter a. PA f. Rd 16mm m. Be- festigungsteil NIRO f. Spannb. 14x0,3mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 275716
Befestigungsart Stange - mit Schraubschelle
Stangendurchmesser - 16 mm
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)/Kunststoff
Werkstoff des Überlegers - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364124226
Sonepar Artikelnummer
120164250
Hersteller Artikelnummer
275716
Hersteller Typ
LH ZS 16 SBB PA V2A
Hersteller Artikel Nr.:
275716
Befestigungsart Stange:
mit Schraubschelle
Stangendurchmesser:
16 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)/Kunststoff
Werkstoff des Überlegers:
Kunststoff
Werkstoff des Unterteils:
Edelstahl 304 (V2A)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.040 kg


