DEHN - Stangenhalter DEHNfix St/tZn-K-grau f. Rd 16mm m. Schlagdübel D 8mm L60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 252000
Befestigungsart Stange - mit Schraubschelle
Stangendurchmesser - 16 mm
Werkstoff des Halters - Stahl, verzinkt
Befestigungsart Halter - mit Dübel
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364023963
Sonepar Artikelnummer
120002986
Hersteller Artikelnummer
252000
Hersteller Typ
SH DFI 16 STTZN H42 GR
Hersteller Artikel Nr.:
252000
Befestigungsart Stange:
mit Schraubschelle
Stangendurchmesser:
16 mm
Werkstoff des Halters:
Stahl, verzinkt
Befestigungsart Halter:
mit Dübel
Werkstoff des Überlegers:
Stahl, verzinkt
Werkstoff des Unterteils:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.045 kg


