DEHN - Stangenhalter m. Abdeckbund ZG f. Rd 16mm St/tZn m. Rahmendübel 180mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 273731
Befestigungsart Stange - mit Schraubschelle
Stangendurchmesser - 16 mm
Werkstoff des Halters - Stahl, verzinkt
Befestigungsart Halter - mit Dübel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364096691
Sonepar Artikelnummer
120112279
Hersteller Artikelnummer
273731
Hersteller Typ
SH ZS 16 AB D10X180 STTZN ZG
Hersteller Artikel Nr.:
273731
Befestigungsart Stange:
mit Schraubschelle
Stangendurchmesser:
16 mm
Werkstoff des Halters:
Stahl, verzinkt
Befestigungsart Halter:
mit Dübel
Werkstoff des Überlegers:
Stahl, verzinkt
Werkstoff des Unterteils:
Zinkdruckguss
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.146 kg


