DEHN - Stangenhalter m. Abdeckbund ZG m. Innengew. M8 f. Rd 16mm St

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 275116
Befestigungsart Stange - mit Schraubschelle
Stangendurchmesser - 16 mm
Werkstoff des Halters - Stahl, verzinkt
Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013364095823
Sonepar Artikelnummer
120112278
Hersteller Artikelnummer
275116
Hersteller Typ
SH ZS 16 M8 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
275116
Befestigungsart Stange:
mit Schraubschelle
Stangendurchmesser:
16 mm
Werkstoff des Halters:
Stahl, verzinkt
Befestigungsart Halter:
Bohrung mit M Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
8
Werkstoff des Überlegers:
Stahl, verzinkt
Werkstoff des Unterteils:
Zinkdruckguss
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.096 kg


