DEHN - Stangenhalter m. Abdeckscheibe f. Rd 16mm St-ZG m. Befest.-Mat.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 275260
Befestigungsart Stange - mit Schraubschelle
Stangendurchmesser - 16 mm
Werkstoff des Halters - Stahl, verzinkt
Befestigungsart Halter - mit Dübel
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364095830
Sonepar Artikelnummer
120112276
Hersteller Artikelnummer
275260
Hersteller Typ
SH ZS 16 KD8X40 STTZN ZG
Hersteller Artikel Nr.:
275260
Befestigungsart Stange:
mit Schraubschelle
Stangendurchmesser:
16 mm
Werkstoff des Halters:
Stahl, verzinkt
Befestigungsart Halter:
mit Dübel
Gewindemaß (metrisch):
8
Werkstoff des Überlegers:
Stahl, verzinkt
Werkstoff des Unterteils:
Zinkdruckguss
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.100 kg


