DEHN - Stangenhalter m. Kralle NIRO f. Rd 13-16mm f. Wandbefestigung B 6,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 275019
Befestigungsart Stange - mit Schraubschelle
Stangendurchmesser - 16 mm
Werkstoff des Halters - rostfreier Stahl
Befestigungsart Halter - Bohrung
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364031494
Sonepar Artikelnummer
120013597
Hersteller Artikelnummer
275019
Hersteller Typ
SH KR 13.16 H28 B6.5 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
275019
Befestigungsart Stange:
mit Schraubschelle
Stangendurchmesser:
16 mm
Werkstoff des Halters:
rostfreier Stahl
Befestigungsart Halter:
Bohrung
Werkstoffgüte des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Überlegers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Unterteils:
Edelstahl 304 (V2A)
Wandabstand:
28 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.031 kg


