DEHN - Stangenhalter m. Strebe L 475mm St/tZn f. Schrägdach m. NIRO-Bolzen Rd 16mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 223005
Befestigungsart Stange - mit Schraubschelle
Stangendurchmesser - 16 mm
Werkstoff des Halters - rostfreier Stahl
Befestigungsart Halter - Bohrung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364099937
Sonepar Artikelnummer
120119065
Hersteller Artikelnummer
223005
Hersteller Typ
SH BB16 L475 WS V2A STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
223005
Befestigungsart Stange:
mit Schraubschelle
Stangendurchmesser:
16 mm
Werkstoff des Halters:
rostfreier Stahl
Befestigungsart Halter:
Bohrung
Werkstoffgüte des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.481 kg


