DEHN - Stangenhalter NIRO f. Rd 16mm m. Befestigungsbuchse ZG D 16mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106129
Befestigungsart Stange - mit Schraubschelle
Stangendurchmesser - 16 mm
Werkstoff des Halters - rostfreier Stahl
Befestigungsart Halter - Bohrung
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4013364123748
Sonepar Artikelnummer
120164216
Hersteller Artikelnummer
106129
Hersteller Typ
SH 16 BB16 V2A ZG
Hersteller Artikel Nr.:
106129
Befestigungsart Stange:
mit Schraubschelle
Stangendurchmesser:
16 mm
Werkstoff des Halters:
rostfreier Stahl
Befestigungsart Halter:
Bohrung
Werkstoffgüte des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Überlegers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Unterteils:
Zinkdruckguss
Wandabstand:
45 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.135 kg


