DEHN - Stangenhalter NIRO f. Rd 16mm m. Holzschraube u. K-Dübel D 8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 274260
Befestigungsart Stange - mit Schraubschelle
Stangendurchmesser - 16 mm
Werkstoff des Halters - rostfreier Stahl
Befestigungsart Halter - mit Dübel
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364123489
Sonepar Artikelnummer
120160136
Hersteller Artikelnummer
274260
Hersteller Typ
SH ZS 16 KS KD8X40 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
274260
Befestigungsart Stange:
mit Schraubschelle
Stangendurchmesser:
16 mm
Werkstoff des Halters:
rostfreier Stahl
Befestigungsart Halter:
mit Dübel
Werkstoffgüte des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Überlegers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Unterteils:
Edelstahl 304 (V2A)
Wandabstand:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.048 kg


