DEHN - Stangenhalter NIRO m. Gewinde M8 f. Rd 16mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 274116
Befestigungsart Stange - mit Schraubschelle
Stangendurchmesser - 16 mm
Werkstoff des Halters - rostfreier Stahl
Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013364123410
Sonepar Artikelnummer
120159780
Hersteller Artikelnummer
274116
Hersteller Typ
LH ZS 16 M8 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
274116
Befestigungsart Stange:
mit Schraubschelle
Stangendurchmesser:
16 mm
Werkstoff des Halters:
rostfreier Stahl
Befestigungsart Halter:
Bohrung mit M Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
8
Werkstoffgüte des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Überlegers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Unterteils:
Edelstahl 304 (V2A)
Wandabstand:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.037 kg


