DEHN - Stangenklemme NIRO f. Rd 8-10/Rd 16mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 380029
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Klemmbereich - 16 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013364066359
Sonepar Artikelnummer
120037717
Hersteller Artikelnummer
380029
Hersteller Typ
FSK 8.10 16 SKM10X25 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
380029
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Klemmbereich:
16 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Verbindung:
Stangenklemme
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.070 kg


