DEHN - Stangenklemme St/tZn f. Rd 8-10/Rd 16mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 380020
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Klemmbereich - 16 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013364066373
Sonepar Artikelnummer
120037715
Hersteller Artikelnummer
380020
Hersteller Typ
FSK 8.10 16 SKM10X25 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
380020
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Klemmbereich:
16 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
Stangenklemme
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.086 kg


