DEHN - Starter-Kit für Tiefenerder schraubbar, 6 Teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 621090
Durchmesser - 20 mm
Kreuzprofil - Nein
Länge - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364501133
Sonepar Artikelnummer
121117312
Hersteller Artikelnummer
621090
Hersteller Typ
SET STARTER KIT TE 20 M16 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
621090
Durchmesser:
20 mm
Kreuzprofil:
Nein
Länge:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.991 kg


