Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Stecker für Lichtwellenleiter D 2,2mm

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Stecker für Lichtwellenleiter D 2,2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 910641

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Werkstoff der Hülse - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364093416

Sonepar Artikelnummer

120119161

Hersteller Artikelnummer

910641

Hersteller Typ

LWL ST DSI

Hersteller Artikel Nr.:

910641

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

Farbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Kunststoff

APC-Ausführung:

Nein

UPC-Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.001 kg

Stecker für Kunststoff-Lichtwellenleiter.